曜日別特売
QSSK-4 プッシュインコネクタ 耐腐食性 バルクヘッドパネル隔壁 ストレートフィッティング Festo 21176769

プッシュインコネクタ 耐腐食性 バルクヘッドパネル隔壁 ストレートフィッティング

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量1個コネクタAプッシュイン4mm注文コード21176769品番QSSK-4
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598
材質(本体)PBT樹脂ポート数1角度(°)ストレート接続方式チューブ間最大圧力(bar)6動作温度(℃)-10~+80RoHS指令(10物質対応)対応コネクタAプッシュイン4mmコネクタBプッシュイン4mmモデル130637コネクタC-コネクタD-
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする