曜日別特売
BA-225D 電子てんびん A&D 21190008

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

電子てんびん

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
最小表示(mg)0.01(0~51g)、0.1(51~220g)
0.01(0~51g)、0.1(51~220g)
0.01
0.01(0~51g)、0.1(51~120g)
最大秤量(g)220
内容量1個注文コード21190008品番BA-225D
参考基準価格(税別)¥400,000販売価格(税込)¥373,780
販売価格(税別)
339,800

計量部と表示部が分かれたセパレート型構造の電子てんびんです。
オートドアにより手を触れないで風防ドアの開閉が可能です。
風防のサイドドアは、表示部のIRセンサ(赤外線センサ)またはオプションのフットスイッチを使用して開閉が可能なので、ひょう量室にスムーズかつ効率的にアクセスできます。
パスワード機能・ユーザー権限設定により、セキュリティ管理が可能です。
風防ユニット全体を簡単に着脱することが可能です。ガラス風防は工具を使わず簡単に分解できます。 また、溝を無くした構造なので汚れがたまりにくく、天びん使用後の清掃が簡単です。

仕様【無風イオナイザー】別売寸法(mm)173×305×284(計量部・風防)、182×138×73(表示部)種類電子天秤電源ACアダプタ(付属)最小表示(mg)0.01(0~51g)、0.1(51~220g)表示形式デジタル計量皿寸法(Φmm)85繰返し性0.025mg(50g)、0.1mg(200g)(標準偏差(測定点))直線性±0.20mgRoHS指令(10物質対応)対応最大秤量(g)220計量皿形状丸型ひょう量単位g計量値表示32mg
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

天秤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする