※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

マスフローメータ EX-700R

商品レビューを投稿する
26日以内出荷返品不可 26日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質【接ガス部】SUS316、SUS316L、PTFE、PCTFE、FKM 精度±1%FS 注文コード21195355 品番EX-700R-0-F4
参考基準価格(税別)¥110,600 販売価格(税込) ¥119,900
販売価格(税別)
109,000
この商品は材質・精度など28種類から選べます 他の種類を見る

小型で軽量、単電源DC24V駆動のマスフローメータです。
表示器一体型で、瞬時・積算流量表示や、上下アラーム設定等が簡単操作で行えます。
RS485通信機能を標準搭載しています。

仕様【デジタル通信】RS485(MODBUSプロトコル、RTUモード) ID:1〜247 材質【接ガス部】SUS316、SUS316L、PTFE、PCTFE、FKM 電源(V)DC24±10%/100mA以下 最大流量500SCCM 精度±1%FS 耐圧(MPa)1(G) 表示範囲ゼロカット機能不使用時 約-10〜125%FS(表示リミッター点滅) 対象ガスN2(Air,H2,He,Ar,O2,CO2,CH4/CF切替) 入出力【ニードルバルブ】一次側圧力:0.1MPa/二次側圧力:0MPa(標準) バルブ無し 継手1/4SWL 更新周期(ms)25/50/100/200/500/1000(瞬時流量)
注意
※価格は標準製作品についてのものであり、細部仕様により価格が変わることがあります。
※本製品は受注生産品につき、ご注文後のキャンセルや返品はお受けできませんのでご注意下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「流量計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする