※アプリ使用例です。スマートフォンは付属しません。

BT058L-32R バッテリー式 IoT流量計 ケニス 21196378 BT058L-32R バッテリー式 IoT流量計 ケニス 21196378 BT058L-32R バッテリー式 IoT流量計 ケニス 21196378

バッテリー式 IoT流量計

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 21196378 品番 BT058L-32R
参考基準価格(税別)¥40,000 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

シンプルな構造で高耐久性の羽根車式流量計です。
AC電源不要で、アルカリ電池の寿命は約15か月間です。
センサ本体は、軽量で耐熱性に優れたガラス繊維入りPPE樹脂です。
Bluetoothでスマホやタブレットと無線接続します。

材質【センサ】本体/ガラス入りPA・ターピン/プラマグ(PA6系)・ピン/セラミック・Oリング/NBR 接続口径G1/4 使用温度範囲(℃)0〜60(凍結なきこと/水温変化20℃以内のこと) 電源バッテリー3VDC(単3アルカリ電池×2本) 最大流量9999L 精度±10%rdg 最高圧力(MPa)0.6(耐静水圧:Max.1.75) 適合流体水(異物やスラリーなどの混入なきこと) 通信可能距離(m)約10(見通し) RoHS指令(10物質対応)対応 流量範囲(L/min)0.2〜5 BluetoothBluetooth BLE4.2 積算流量表示範囲(L)0〜99999

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「流量計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする