※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ケニス
ケニスの 加熱・冷却・クーラーボックス
ケニスの 加熱/冷却機器
ケニスの マントルヒーター
スターラー内蔵マントルヒーター
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21197114
品番
MS-ES-1
参考基準価格(税別)
¥76,000
販売価格(税込)
¥83,578
販売価格(税別)
¥
75,980
バスケットに入れる
スターラーを内蔵したフラスコ用のマントルヒーターです。 温度(〜450℃)と撹拌速度(〜1500rpm)は個別に調整可能です。
電気容量(W)
80
フラスコ容量(mL)
100
電源(V)
AC100(50/60Hz)
回転数(min
-1
[r.p.m])
100〜1500
最高温度(℃)
450
注意
※常用は400℃以下の設定でご使用下さい。