ヤマト科学
ヤマト科学の 研究関連用品・実験用必需品
ヤマト科学の 液送/ポンプ類
ヤマト科学の 実験研究用ローラー・チュービングポンプ
デジタルミニ可変ポンプ
商品レビューを投稿する
76日以内出荷
返品不可
76日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21198837
品番
07525-20
参考基準価格(税別)
¥637,300
販売価格(税込)
¥659,780
販売価格(税別)
¥
599,800
バスケットに入れる
ポンプヘッド・本体一体型の可変ポンプです。
分注・キャリブレーション機能を搭載しています。
チューブ保持システムを内蔵しています。
寸法(mm)
178×140×157
電源(V)
AC90〜260(50/60Hz)
回転数(min
-1
[r.p.m])
0.1〜300(設定・分解能/0.1)
保護等級
IP33
回転方向
正・逆回転切替可能
ポンプヘッド
シングル
送液量(mL/min)
0.004〜315
注意
※すべてのチューブ材質・サイズは装着できません。