ニッコー
ニッコーの ガラス・樹脂・金属容器
ニッコーの ビーカー/計量カップ/コップ
コニカルビーカー
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
21198864
品番
200mL
参考基準価格(税別)
¥660
販売価格(税込)
¥725
販売価格(税別)
¥
659
バスケットに入れる
液切れがよく、液垂れしない注ぎ口です。
オートクレーブ滅菌が可能です。
TPX製で、PP製よりも透明度が高く、耐熱性にも優れています。
材質
TPX
容量(mL)
200
種類
コニカルビーカー
使用温度範囲(℃)
20〜160
目盛(mL)
50
全高(mm)
108.5
外径(Φmm)
72.5(底)
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※加熱温度によっては製品の収縮が発生することがあります。