※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サンプラテック
サンプラテックの ガラス・樹脂・金属容器
サンプラテックの ビーカー/計量カップ/コップ
PFAビーカー 手付タイプ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
21198880
品番
100mL
参考基準価格(税別)
¥7,900
販売価格(税込)
¥8,688
販売価格(税別)
¥
7,898
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
継ぎ目がなく、半透明の丈夫なビーカーです。
材質
PFA
容量(mL)
100
種類
手付きビーカー
口径(Φmm)
56.8
胴径×全高(Φmm×mm)
中央部:58(底部)×71
耐熱温度(℃)
260