※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サンプラテック
サンプラテックの ガラス・樹脂・金属容器
サンプラテックの ビーカー/計量カップ/コップ
PFAビーカー 手付タイプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
21198898
品番
500mL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥10,400
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
継ぎ目がなく、半透明の丈夫なビーカーです。
材質
PFA
容量(mL)
500
種類
手付きビーカー
口径(Φmm)
90
胴径×全高(Φmm×mm)
中央部:92(底部)×121
耐熱温度(℃)
260