※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ケニス
ケニスの ガラス・樹脂・金属容器
ケニスの ビーカー/計量カップ/コップ
ステンレス計量カップ(注ぎ口付)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(L)
0.5
注文コード
21200840
品番
0.5L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥2,000
この商品は
容量
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ステンレスSUS304
タイプ
目安目盛入/取手付/注ぎ口付
容量(L)
0.5
目盛(mL)
50
内径×高さH(Φmm×mm)
92×90
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
21200840
0.5L
04906904
-
クローバー 18-8 口付 計量水マス
クローバー(大屋製作所)
1個
¥
1,798
税込
¥
1,978
注文コードが変更になりました