※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレス計量カップ(注ぎ口付)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 容量(L)1 注文コード21200849 品番1L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,550
この商品は容量など5種類から選べます 他の種類を見る
材質ステンレスSUS304 タイプ目安目盛入/取手付/注ぎ口付 容量(L)1 目盛(mL)100 内径×高さH(Φmm×mm)110×108

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
21200849 1L 04906913 - クローバー 18-8 口付 計量水マス クローバー(大屋製作所) クローバー 18-8 口付 計量水マス クローバー(大屋製作所) 1個 2,298 税込2,528 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする