ケニス
ケニスの ガラス・樹脂・金属容器
ケニスの ビーカー/計量カップ/コップ
ステンレス計量カップ(注ぎ口付)
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21200876
品番
5L
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥6,800
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
材質
ステンレスSUS304
タイプ
目安目盛入/取手付/注ぎ口付
容量(L)
5
目盛(mL)
200
内径×高さH(Φmm×mm)
190×185