3283(校正書・トレーサビリティ体系図付) デジタルクランプリーク電流計 HIOKI(日置電機) 21209247

デジタルクランプリーク電流計

(1件のレビュー)
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード21209247 品番3283(校正書・トレーサビリティ体系図付)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

フィルタ機能により、商用周波数成分のみの漏れ電流を表示します。電流のアナログ出力と波形観測用のモニタ出力を切換え出力可能。

出力
記録出力(電流):DC1V f.s.(200Aレンジのみ2V)、回路時定数:200ms以下
波形出力(電流):AC1Vf.s.(200Aレンジのみ2V)、周波数帯域:5Hz〜15kHz(-3dB)
交流電流(A)10.00m/100.0m/1.000/10.00/200.0、5レンジ(基本確度:±1.5%rdg±5dgt.(200Aレンジ)、±1.0%rdg±5dgt)(他レンジ)/45〜66Hz 電源積層形マンガン乾電池(6F22)×1 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)62×225×39 質量(g)400 用途漏洩電流用・RMS 付属品ハンドストラップ×1、携帯用ケース9399×1、積層形マンガン乾電池(6F22)×1 周波数(Hz)30.0〜1000、2レンジ(基本確度:±0.3%rdg.±1dgt.)/30〜99.9Hz 表示LCD,max. 2000dgt., 連続使用時間(時間)40 機能最大/最小/平均値レコード機能、データホールド、オートパワーオフ 周波数特性40Hz〜2kHz(フィルタOFF時) 表示更新レートFAST:約4 回/ 秒、NORMAL:約2 回/ 秒、 SLOW:1 回/3 秒、 バーグラフ表示:約4 回/ 秒(固定) クレストファクター(波高率)(CF)2.5以下(200Aレンジは1.5) フィルター性能ON時カットオフ周波数180±30Hz(-3dB) 測定可能導体径(Φmm)40以下 校正証明書一般校正
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※該非判定説明書はメーカーHPよりダウンロード可能です。詳細はメーカーHPにてご確認お願いいたします。
※オプション品を含め、国内使用を前提とした製品仕様です。校正証明書付き製品の場合、和文にて発行致します。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,300 / 税込 ¥1,430

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
11126324
2020-04-30
用途:
電源装置の漏れ電流を測る為
建設業・工事業

HIOKIというメーカーなので今後の検査やサポートに期待して購入
測定は簡単です。
測定した値の正確性をかみしてHIOKIというメーカーにしました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする