デジタルクランプリーク電流計
フィルタ機能により、商用周波数成分のみの漏れ電流を表示します。電流のアナログ出力と波形観測用のモニタ出力を切換え出力可能。
出力
記録出力(電流):DC1V f.s.(200Aレンジのみ2V)、回路時定数:200ms以下
波形出力(電流):AC1Vf.s.(200Aレンジのみ2V)、周波数帯域:5Hz~15kHz(-3dB)
用途漏洩電流用・RMS
付属品ハンドストラップ×1、携帯用ケース9399×1、積層形マンガン乾電池(6F22)×1
周波数(Hz)30.0~1000、2レンジ(基本確度:±0.3%rdg.±1dgt.)/30~99.9Hz
表示LCD,max. 2000dgt.,
連続使用時間(時間)40
機能最大/最小/平均値レコード機能、データホールド、オートパワーオフ
周波数特性40Hz~2kHz(フィルタOFF時)
表示更新レートFAST:約4 回/ 秒、NORMAL:約2 回/ 秒、 SLOW:1 回/3 秒、 バーグラフ表示:約4 回/ 秒(固定)
クレストファクター(波高率)(CF)2.5以下(200Aレンジは1.5)
フィルター性能ON時カットオフ周波数180±30Hz(-3dB)
測定可能導体径(Φmm)40以下
内容量1台
波形出力(電流):AC1Vf.s.(200Aレンジのみ2V)、周波数帯域:5Hz~15kHz(-3dB)
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※該非判定説明書はメーカーHPよりダウンロード可能です。詳細はメーカーHPにてご確認お願いいたします。
※オプション品を含め、国内使用を前提とした製品仕様です。校正証明書付き製品の場合、和文にて発行致します。
電気測定 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 11126324
2020-04-30
- 用途:
- 電源装置の漏れ電流を測る為
建設業・工事業
HIOKIというメーカーなので今後の検査やサポートに期待して購入
測定は簡単です。
測定した値の正確性をかみしてHIOKIというメーカーにしました。
1人が参考にしています