純正色ハーネス (クロ/シロ)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード21210062 品番93192
参考基準価格(税別)¥450 販売価格(税込) ¥472
販売価格(税別)
429
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

・電装パーツを後付けしたり、純正電装の補修をする際にはやはり純正ハーネス色を使いたいもの。
・後日の修理時や交換時にも、とまどうこともなく対応ができます。

仕様
・主なメーカー:SUZUKI
・使用箇所:アース線
長さ(m)2 黒/白 サイズ・長さ:2m 線径(sq)AVS0.75 許容電流14A/12V

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-12-27
用途:
バイクメンテナンス

純正と同色の配線でレイアウト出来るので良いのですが、割高なので10m、20m単位のラインナップがあるといいなぁ

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リレー・ハーネス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする