DAYTONA(デイトナ)
DAYTONA(デイトナ)の 電装
DAYTONA(デイトナ)の リレー・ハーネス
DAYTONA(デイトナ)の バイク用ハーネス
純正色ハーネス(クロ)AV1.25F
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
21210175
品番
93203
参考基準価格(税別)
¥450
販売価格(税込)
¥472
販売価格(税別)
¥
429
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
・電装パーツを後付けしたり、純正電装の補修をする際にはやはり純正ハーネス色を使いたいもの。
・後日の修理時や交換時にも、とまどうこともなく対応ができます。
長さ(m)
1
色
黒
サイズ
・長さ:1m
線径(sq)
AVS1.25
許容電流
20A/12V