ケニス
ケニスの ガラス・樹脂・金属容器
ケニスの スピッチ/遠沈管/沈澱管/遠心管
コニカル遠沈管
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(500本)
容量(mL)
15
注文コード
21210579
品番
500031-RK500
参考基準価格(税別)
¥15,000
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
容量・内容量
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
材質
PP
容量(mL)
15
タイプ
円錐底
規格
DNase/RNase/パイロジェンフリー USPクラスY適合
滅菌
―
材質(キャップ)
HDPE
最大遠心力(xg)
16000