※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ストレートナノニードル

商品レビューを投稿する
70日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 70日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組(50本) サイズG36 先端形状NOGE 注文コード21215260 品番NOGE G36 0.12mm
参考基準価格(税別)¥15,000 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品はサイズ・先端形状・内容量など66種類から選べます 他の種類を見る

用途により先端形状をお選び頂けるナノニードルです。
TAMAGOは先端が丸く、穿刺できません。

材質SUS304 長さ(mm)15 サイズG36 滅菌未滅菌 外径(Φmm)0.12(針) 先端形状NOGE
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする