外部式フィルタ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 21215847 品番 9012
参考基準価格(税別)¥24,500 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

水中モーター方式で、異音を限りなく0に近づけたサイレント設計です。
スタイリッシュなシースルー設計で、ろ過材交換の目安を一目でチェックできます。
モーターセパレート設計なので、モーターとフィルタを別々にメンテナンスできます。
淡水・海水共に使用可能です。 〔交換時期の目安〕2045:メガマットダブル(ウールマット・スポンジマット)・メガバイオカーボン/約1ヶ月に1回 クリーンバイオリング/約3ヶ月に1回 6090・9012・1215:メガマット・メガカーボン・メガスポンジ・メガバイオ/約1ヶ月に1回 メガリング/約3ヶ月に1回

付属品メガマット/メガカーボン/メガスポンジ/メガバイオ/メガリング(2袋) 寸法(mm)305×235×370 容量(L)【ろ過槽】約7 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)18/19(50/60Hz) 最大揚程(m)(50/60Hz)1.2/1.6 流量(L/h)510/560(50/60Hz) 適合サイズ(cm)90〜120(水槽) 適合ホース内径×外径(Φmm)12×22(吸水)/12×16(送水)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする