循環式クーラー クールウェイ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 21216118 品番 BK-C420
参考基準価格(税別)¥122,000 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800

高精度のセンサを搭載。安心の冷却機能を持ったクーラーです。
ヒーター・クーラー自動切り替え式で、夏は冷却、冬は加温して快適水温をキープします。
ホースジョイントが360度動くので、循環装置(別売)や水槽への接続が簡単です。

付属品ホースジョイント×2/ホースナット×2/ホースバンド×2/Oリング×4/接続口フタ×2 質量(kg)約21.1 最大揚程(m)3 寸法(cm)30×38.5×40.5 流量(L/h)600〜2100 使用環境淡水・海水 適合ホース内径(Φmm)16 制御温度(℃)18〜30 適合容量(L)総水量350以下(水槽) 冷却能力580/680kcal/h(50/60Hz)
注意
※周囲温度35度、設定温度25度の場合

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする