※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SS-10F MLSS KRK(笠原理化工業) 21217378 SS-10F MLSS KRK(笠原理化工業) 21217378

MLSS

(1件のレビュー)
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード21217378 品番SS-10F
参考基準価格(税別)¥230,000 販売価格(税込) ¥252,780
販売価格(税別)
229,800

LEDの輝度を常に監視する参照光センサ付で、LEDの劣化や温度変化による光量変動=測定誤差を自動補正するMLSS検出器です。
食品・乳業汚泥や下水・合併浄化槽などの豊富なデータに裏付けされた6点の検量線を内蔵しています。

付属品洗浄ブラシ/ストラップ/携帯ケース 寸法(mm)本体/70×170×36、検出器/40Φ×214 質量(g)290(本体)、約550(検出器) 電源単4アルカリ電池×3(付属) 測定範囲(mg/L)MLSS:0〜20000 測定項目MLSS ケーブル長(m)6 測定方式MLSS:近赤外パルス透過光測定方式 再現性一定条件で±3%FS以内 データ数最大30件(データ番号、測定値表示) 分解能(mg/L)MLSS:10(10000mg/L未満)、100(その他)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-10-16
用途:
水質管理
大成有楽不動産株式会社 様 (その他業種)

写真はSS-10Zだと思います。:センサーはSSD-10Z(界面計/MLSS計)の緑のやつです。間違えないようにお気をつけください。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご指摘ありがとうございます。画像修正いたしました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水質検査・土壌検査関連(pH等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする