曜日別特売
TP-30 透視度センサ KRK(笠原理化工業) 21217387

透視度センサ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個注文コード21217387品番TP-30
参考基準価格(税別)¥95,000販売価格(税込)¥104,478
販売価格(税別)
94,980

近赤外光で外部光の影響が少ないデジタル表示の透視度計です。
デジタル表示なので、目視による測定で起きやすい測定者による読み取りのバラツキがありません。
付属の簡易校正フィルタにより、校正液を使用せずに透視度センサの点検と校正が可能です。

付属品衝撃防止ゴムカバー/ケース/測定容器(PVC)/簡易校正フィルタ寸法(mm)48×32×320質量(g)約300電源単5電池×4(付属)再現性±3%(FS)以内(一定条件で)測定原理レンズ集光式透過光測定測定波長近赤外光 880nm測定範囲(cm)2.0~200水温(℃)2~40(測定)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

濁度計/透視度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする