ケニス
ケニスの その他測定用品
ケニスの タイマー・ストップウォッチ・時計
ケニスの タイマー
タッチレスタイマー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
21219426
品番
TM-2020P
参考基準価格(税別)
¥2,900
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
大きな液晶表示、抗菌仕様、防滴構造です。
付属品
スタンド/マグネット/フック
寸法(mm)
75×21.5×80
色
ピンク
質量(g)
約98
電源
単4電池×2(付属)
機能
リピート、アラーム設定
表示形式
デジタル
設定時間
1秒〜99分59秒、最小1秒
設置方法
スタンド/マグネット/フック
防水性
防滴
リピート機能
○