不動技研
不動技研の 収納家具
不動技研の 履物収納
不動技研の シューズラック
i-Zucc シューズラック
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
21229016
品番
F-2493
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
靴・傘・屋外用品などをまとめて整理できるシューズラック。
ハイカットシューズも収納可能。
ボールが落ちにくいフラット棚。リードも掛けられサイドフック。
パイプをつなげるだけの簡単組立て。
材質
ポリプロピレン
質量(kg)
1.3
色
ホワイト
タイプ
4段シングル
段数
4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
33.8×29.6×75
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
1段:24.7×27.5×21.7