i-Zucc シューズラック

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード21229025 品番F-2495
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

靴・傘・屋外用品などをまとめて整理できるシューズラック。
ハイカットシューズも収納可能。
ボールが落ちにくいフラット棚。リードも掛けられサイドフック。
パイプをつなげるだけの簡単組立て。

材質ポリプロピレン 質量(kg)1.9 ホワイト タイプ収納量2倍の4段ワイド 段数4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)58.1×29.6×75 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)1段:49×27.5×21.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「履物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする