801402-45 エキゾーストバンテージ4.5m CF POSH 21229242

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エキゾーストバンテージ4.5m

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 材質COPPER 注文コード21229242 品番801402-45
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,600
この商品は材質8種類から選べます 他の種類を見る

ノンアスベスト
グラファイト、COPPERタイプはSTDより耐久性が優れています。

材質COPPER 幅(mm)25 長さ(cm)450 耐熱温度(℃)1100 用途排気管を断熱することにより、排気管に排出された際の排気温度の降下を極力おさえ、排気ガスの排出スピードを維持し、排気効率の向上を実現。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「排気系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする