曜日別特売
801406-45 EXバンテージ 50X450 CF POSH 21229285

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EXバンテージ 50X450

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個材質グラファイト注文コード21229285品番801406-45
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥5,400

ノンアスベスト
グラファイト、COPPERタイプはSTDより耐久性が優れています。

用途排気管を断熱することにより、排気管に排出された際の排気温度の降下を極力おさえ、排気ガスの排出スピードを維持し、排気効率の向上を実現。材質グラファイト幅(mm)50長さ(cm)450耐熱温度(℃)1100

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
21229285801406-4530922307800496-45801406-45 EXバンテージ 50X450 CF POSH 30922307EXバンテージ 50X450CF POSH1個
5,398
税込5,938
品番が変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする