ガスケットプレート式熱交換器

商品レビューを投稿する
11日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 21232410 品番 T2-BFG-19H
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥351,780
販売価格(税別)
319,800

プレスされた波形のプレートがフレームに組み込まれています。フレームは固定フレームと遊動フレームからなり、その間にプレートが締付ボルトで固定されます。
各々のプレートにはガスケットが取り付けられており、ガスケットにてシールされたプレートとプレートの隙間に流路が形成され、2つの液体はプレートの両側を交互に流れます

用途空調、一般産業、クーラントの冷却 材質伝熱板:SUS316 最高使用圧力(MPa)1.6 本体質量(kg)14 プレート数19 熱量(kw)30 寸法(横×縦)(mm)配管取合:50×298 材質(ガスケット)NBR ねじサイズR3/4" 設計温度(℃)80/0(最高/最低)
関連資料:(0.4MB)(0.24MB) 取扱説明書:(3.39MB)

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥30,000 / 税込 ¥33,000
沖縄地方数量1につき ¥30,000 / 税込 ¥33,000
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

Alfa Laval liquid/liquid gasketed plate-and-frame heat exchanger

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする