曜日別特売
93664 サーモスリーブ DAYTONA(デイトナ) 21238832

サーモスリーブ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード21238832品番93664
参考基準価格(税別)¥3,000販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698

ガソリンホース、ラジエーターホース等を熱から保護する筒状の断熱材。表面はアルミ製。外径Φ12.5までのホースに使用可能。取付はサーモスリーブをホースに通し、両端を付属のアルミテープで固定するだけ。全長500mm。

仕様筒状全長(mm)500外径(Φ)(ホース)12.5まで耐熱温度(℃)1200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

排気系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする