monowa017 LEDランタン 24000mAh

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード21239699 品番monowa017
参考基準価格(税別)¥24,000 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

アウトドアやキャンプ、さまざまな災害に備えて…。
置ける、吊るせる、スマホ等の充電ができる、多機能LEDランタンです。
電球色、白色、昼白色、昼光色の4パターンの調色。また、3段階の調光から明るさを調整できます。
USBポート付きで、災害時にスマホ等の充電ができるバッテリーとしても活躍。
緊急時にSOS信号のボタンをタッチすれば、LEDライトが点滅し目印となってくれます。
約5時間の充電で24000mAhをフル充電できる高速変換アダプター付き。最長約48時間の連続点灯が可能です。※最小発光で使用した場合
専用ケースにショルダーをつければ、両手を空けた状態で持ち運びが可能。何かと荷物が多くなってしまうアウトドアシーンでも、ランタンを傷つけずに運べるので安心です。

質量(kg)約1.2 電球の種類LEDチップ(4段階調光) 光束(Lm)最大1600 最大点灯時間約5時間(最大発光時)/約48時間(最小発光時) 使用電池専用充電池 用途作業灯、スタンドライト、懐中電灯、SOS信号、充電バッテリー、置き型ランラン セット内容本体×1、本体専用ケース×1、本体充電用ACアダプター×1、ショルダー×1、カラビナ×1、取扱説明書・保証書×1 材質ABS/シリコン シルバー 消費電力(W)約20(最大) 出力DC5V/1A 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約320×75×150 入力DC12V/3A 色温度(K)電球色3000/白色4000/昼白色5000/昼光色6500 保証期間6ヶ月 充電時間(時間)約5(専用ACアダプター) バッテリー容量(mAh)24000 使用場所屋内 光色電球色/白色/昼白色/昼光色
関連資料:(0.39MB)
注意
※本商品のLEDライトの寿命はおよそ3万時間です。
※充電残量が0%のまま長期間放置をしないでください。
※LEDライトの交換は出来ませんのでご注意ください。
※常に明るくご使用いただくために定期的にお手入れをしてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする