曜日別特売
93991 メインジェット6サイズセット(M) DAYTONA(デイトナ) 21240065

93991 メインジェット6サイズセット(M) DAYTONA(デイトナ) 21240065
93991 メインジェット6サイズセット(M) DAYTONA(デイトナ) 21240065

メインジェット6サイズセット(M)

(18件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット注文コード21240065品番93991
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥1,900販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)アウトレット
¥1,7981,498

高精度加工と万全の流量チェック済。エアフィルター、マフラーなどのチューン時に、エンジンをベストな状態にセッティング。#5刻みに6サイズをセット(一部機種を除く)。便利なクリアーケース入り。日本製。

セット内容#110、115、120、125、130、135各1個高さ(mm)6.7タイプケイヒン丸型小タイプ(PC20)直径(mm)5
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:18
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21240056
2022-05-18
用途: モンキーのレストア
サービス業

結果的に必要無かったですが物は良いものだと思います

対象商品 : 21240038
2020-10-18
用途: 旧車キャブOH後の燃調に使用。

ジェットのサイズ(径x長さ)の記載があると選択しやすいと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 21240056
2018-05-27
用途: キャブレターの調整
自動車・二輪車・自転車関連業

エンジンを50ccから107ccに変更したため調整のため購入。
調整はなかなかむつかしい。

2が参考にしています
対象商品 : 21240047
2017-09-28
用途: バイクメンテ
建設業・工事業

中華製の安いPC20のコピーキャブに使用しましたが、問題なく装着、セッティング出ました。ただ、いつも思いますが送料が高い

1が参考にしています
対象商品 : 21240047
2017-10-07
用途: AF34DIO前期型に使用

AF34DIO前期型に80番か85番にて調整
チャンバーが抜けのよいものにしているので80番にて調子最高になりました

対象商品 : 21240038
2017-12-27
用途: キャブレター調整
アーチャー企画サービス業

5刻みではなく、2.5刻みで6サイズセットが欲しい。

対象商品 : 36666847
2016-04-20
用途: カブ90キャブ PC 20キャブに使用

カブ90キャブとPC 20キャブに使用しましたが、問題無いです。

対象商品 : 36666865
2015-05-02
用途: 調整用として
農・林・水産業

100番から少し細かく有ったら良いなぁ~と思いましたが、色々試せたので良かったです。
出来れば希望番数のセットが組めたら有りがたいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吸気系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする