画像準備中

ダイレクトUP

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(18kg) 注文コード21241386 品番218-301
販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398

高濃度の原液使用タイプの特殊壁紙施工用高強度接着剤。
掲示板クロス ペンキ下地壁紙の施工に最適。
でん粉糊に合成樹脂エマルジョンを大量配合(約20%配合)し、おさまり性が抜群です。
高濃度タイプなので、接着力が高く乾燥性も優れます。
適度な粘性で、向こう糊(相手糊)施工の際、ローラー塗布性が良い。

種別壁紙施工用でん粉系接着剤 危険物の類別非危険物 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 主なワークパーツ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「建築用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする