電動可変焦点ドーム型同軸カメラ 200万画素 防水 防塵 (IP67) 保護等級IK10 耐衝撃

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード21245649 品番CCE3CDZ1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥79,178
販売価格(税別)
71,980

既存のアナログカメラから置き換え可能で、同軸ケーブルを利用することから、長距離の敷設でも安定した伝送が可能。
PoC給電に対応したワンケーブルで電源ユニット不要で接続が可能。
夜間や暗い場所でも被写体を撮影できる赤外線対応や逆光など画面の明暗差がある場所でもはっきり映すことが可能なWDR(ワイドダイナミックレンジ)機能など多彩な機能。
遠隔でズーム制御でき、カメラ設置もリモートで画角を変更可能。

質量(kg)0.44 電源PoC、DC12V 寸法(Φ×高さH)(mm)122×90 保護等級IP67 保証期間3年間 動作温湿度範囲-30〜60℃/0〜90%(結露なきこと) 焦点距離(mm)2.7〜12 画素数200万画素(1920×1080) 画角水平:102〜33度 赤外線投光距離最大30m イメージセンサー1/2.8インチ CMOS
取扱説明書:(2.04MB)
注意
※マニュアルについては、メーカーHPをご確認ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥500 / 税込 ¥550
沖縄地方数量1につき ¥500 / 税込 ¥550
離島数量1につき ¥500 / 税込 ¥550

商品説明動画

セキュリティカメラ内蔵マイク比較動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする