USBメモリ 高耐久 USB3.0 仕様固定 SLC

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード21245755 品番U3-SSBN16GA
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980

ハギワラソリューションズの法人向け高耐久USBメモリ「U3-Sシリーズ」は、法人需要で安心して長期間使用してもらうことを第一に考えた、高信頼性USB3.0メモリです。
USB3.0対応 : USB3.0対応で高速データ転送を実現しています。
高い互換性 : USBメモリの動作/仕様に直結する部品は型番が同じである限り変更しません。仕様が固定されているので、同一型番製品を購入したのに動作が異なるといった問題も発生せず、安定した動作と互換性をお約束します。
高い書き換え耐性 : USBメモリに採用されているフラッシュメモリには、データの書き換え回数による寿命が存在します。本製品は「MLC」よりも大幅にデータ書き換え回数による寿命が長い「SLC」タイプのフラッシュメモリを搭載していますので、頻繁にデータの書き込みが行われる環境に適しています。
強度の高いケース : 曲げや捻りに対する耐性を高めたケースを採用しています。
充実のラインナップ : メモリ容量は2GBから16GBまでをラインナップしています。

その他
※Windows2000で使用する場合、タスクトレイからのデバイス取り外しはできません
※Windows Vistaで使用する場合、スリープから復帰後、タスクトレイから取り外し処理ができない場合があります
ブラック 質量(g)約9 対応OSWindows 2000 SP4、XP SP2(32/64bit)/ SP3(32bit)、Vista SP1/2(32/64bit)、7 SP0/1(32/64bit)、8(32/64bit)、8.1(32/64bit)、10(32/64bit)、11(32/64bit)、Linux2.6以降 コネクタ形状USB-A 対応機種PC/AT互換機、Pentium 100MHz相当以上のCPUを搭載したPC、USBインターフェースを搭載したPC(USBインターフェース拡張ボードを使用した場合を除く)、マスストレージクラスデバイスに対応したPC 電源電圧(V)DC5.0±5% インターフェースUSB3.0/2.0/1.1 保証期間1年間 使用地区日本 電源供給方式USBバスパワー 容量(GB)16 寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)62.1×10×17
注意
※主要部品が変更になる場合は、事前にメーカーのホームページ等でご案内いたします。
※製品故障時は保証期間内(納品後1年間)であればセンドバック対応となります。製品の解析につきましては傾向性が確認されない限りは実施しませんのでご了承ください。
※Windows2000で使用する場合、タスクトレイからのデバイス取り外しはできません。
※Windows Vistaで使用する場合、スリープから復帰後、タスクトレイから取り外し処理ができない場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「USBメモリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする