サスゾールF(ステンレス用フラックス)

(45件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(5セット) セット内容サスゾールF(30g入)、ヤニなしはんだ(すず60%、Φ1.6×115mm) 注文コード21248117 品番No.89(5セット)
参考基準価格(税別)¥8,000 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
この商品はセット内容・内容量など8種類から選べます 他の種類を見る

ステンレスなどの樹脂系フラックスでは難しいとされる金属のはんだ付けに使用するフラックスです。

成分塩化亜鉛、塩化アンモニウム、塩酸、脱イオン水 セット内容サスゾールF(30g入)、ヤニなしはんだ(すず60%、Φ1.6×115mm) 比重約1.59(at20℃) 塩素含有量(%)28.0wt 種別半田付け 質量(g)80 危険物の類別非危険物
注意
※アルミニウムには使用できません。
※プリント基板などの電気関係のはんだ付けには使用しないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 45
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-26
用途:
はんだ付け
コスモソリューション 様 (サービス業)

ステンレスの端子などにはんだ付けするときに使用します。作業後に洗浄が必要ですが、はんだがよく付きます。

対象商品:
11085496
2024-04-22
用途:
釣り具の製作
自動車・二輪車・自転車関連業

天秤、カゴ用のステンレスワイヤーはんだ付けに使ってます

対象商品:
11085487
2022-08-17
用途:
建機のメンテナンス
その他業種

少し腐食をした銅線同士を簡単にはんだすることができました。

対象商品:
11085487
2022-02-28
用途:
ステンレスのハンダ付け

ステンレスのろう付け時ハンダが気持ちよく流れるのでOKです。ろう付け部はしっかりさびや汚れを除いておくことが大切。

3人が参考にしています
対象商品:
11085471
2022-02-03
用途:
電池接点の修理

電池ケースのクロムメッキ接点金具への半田付け修理に使いました。半田付けが容易にできました。

対象商品:
11085487
2021-09-14
用途:
ステンレスのはんだ付け
サービス業

ステンレスのはんだ付けに使用。安く手に入れられて助かります。

対象商品:
11085487
2021-02-11
用途:
ステンレス枠への銅網の固定など
運輸・通信業

ハンダ付け後の水洗いは面倒ですが、
流れとノリの良さで、ペーストよりこちらを
使ってしまいがちです。

対象商品:
11085487
2020-11-13
用途:
鉄と黄銅のはんだ付け
その他業種

強力です。
あまり付けなくても効果は大きい。
ただし、鉄のはんだ付けはフラックスで錆が出ますから、洗浄が必須です。
少なくとも保護メガネをしたほうが良い。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フラックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする