画像準備中

ダイナミックバー

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 形状ひし形80° 勝手右勝手 注文コード21251728 品番E08L-SCLCR06-10AN2/3
参考基準価格(税別)¥34,600 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980
この商品は形状・勝手など44種類から選べます 他の種類を見る

優れた切りくず排出性能を発揮・ビビりを抑制し安定加工を実現。

形状ひし形80° 勝手右勝手 クランプシステムスクリュークランプ 切込み角Kr(°)95 チップ逃げ角(°)7
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする