タイロッド形シリンダ SCGシリーズ(SCG-FA-32B〜)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)25 付属品一山ナックル 注文コード21252256 品番SCG-FA-32B-25-T2H-R-I
参考基準価格(税別)¥14,520 販売価格(税込) ¥15,694
販売価格(税別)
14,267
この商品はストローク・付属品など1020種類から選べます 他の種類を見る

一般形タイロッドシリンダの中口径(Φ32〜Φ100)シリーズです。有害物質を排除した環境対応型シリンダです。
給気・排気ポートとクッションニードルを同一面に設置し、シリンダの取付調整等が容易なタイロッド形の汎用シリンダです。
シリンダスイッチ検出用マグネットを標準装備し、スイッチの追加取付が可能です。
従来タイプよりも小形のT形スイッチを搭載し、取付時のスイッチ出っ張りを解消し、省スペース化に貢献します。(スイッチ付のみ)
シリンダの全長を従来に比べ、最大40mm短くし、設置スペースを小さくしました。
落下防止形・回り止め形・強力スクレーパ形などのバリエーションが豊富です。強力スクレーパ形やスパッタ付着防止形などのスクレーパ内蔵に関する機能については標準形と同一寸法で、設置性を向上しました。

用途一般用途に 付属品一山ナックル 種別標準形 ストローク(mm)25 接続口径Rc1/8 質量(g)892 取付方式ロッド側フランジ形 クッション両側エアクッション付(基本形) 使用ピストン速度(mm/s)30〜1000(許容吸収エネルギー内にてご使用ください) 最高使用圧力(MPa)1 使用流体圧縮空気 チューブ内径(Φmm)32 最低使用圧力(MPa)0.05 耐圧力(MPa)1.6 給油不要(給油時は、タービン油1種ISO VG32を使用) 周囲温度(℃)-10〜60(但し、凍結なきこと) 許容吸収エネルギー(J)2.5 RoHS指令(10物質対応)対応 磁石内蔵有無シリンダスイッチ:有 スイッチ有無無接点2線式1色表示式 ロッド側1個付 有効エアクッション長さ(mm)8.6 材質(シリンダチューブ)アルミニウム合金(硬質アルマイト処理)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする