ユニフロー
ユニフローの 建具金物
ユニフローの ドア・扉金物
ユニフローの ペット用出入口
ペット〜る キャットフラップ(ロック可能型)
商品レビューを投稿する
当日出荷
お客様組立品
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
21255018
品番
‐
参考基準価格(税別)
¥11,600
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
4方向ロック機能(フリー、インオンリー、アウトオンリー、ロック)が付いた猫専用ペットドア。
用途
猫対応(サイズガイドのC)
材質
フレーム:プラスチック、フラップ:プラスチック
寸法(mm)
(扉加工)W191×H184
外形寸法(mm)
W209×H202
フレーム色
アイボリー
開口寸法(mm)
(有効)W158×160
注意
※ドアやペット〜るの開閉スペースには障害物がないよう注意してください。
※ペットの体格とペットドアのサイズが合っているか必ず確認してください。