※使用例
ユニフロー
ユニフローの 建具金物
ユニフローの ドア・扉金物
ユニフローの ペット用出入口
ペット〜る パッセージ 通り道(編戸)用
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
21255027
品番
‐
参考基準価格(税別)
¥8,400
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
網戸に取付けられる超軽量のペットドアです。マジック磁石がついているので、出入りのたびに確実に閉まります。
用途
小型犬対応(サイズガイドのS)
材質
プラスチック
寸法(mm)
(扉加工)ヒンジの周りのみ
外形寸法(mm)
W230×FW340×H420
フレーム色
ライトグレー
開口寸法(mm)
(有効)W185×FW280×H370
注意
※ドアやペット〜るの開閉スペースには障害物がないよう注意してください。
※ペットの体格とペットドアのサイズが合っているか必ず確認してください。