8030 注射器 5ml アーテック(学校教材・教育玩具) 21266035

注射器 5ml

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード21266035 品番8030
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥70

栓・ホース付。空気の流れがわかりやすく理解できる。
空気の量が目盛でわかります。

セット内容本体、栓、ホース 本体サイズ(mm)Φ14×91 ホース長さ(mm)310

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21266035
2016-05-02
用途:
エンジンオイルなど
その他業種

エンジンオイルなどを使用しましたが何度か使ううちに、ピストンを引っ張る時に
ゴムがピストンから抜けたりしだしました、オイルがゴムに膨張などの影響を与え
たかは分かりません、使い方が問題なのかは分かりませんが、一応とりあえずもう
ちょっと抜けづらくなると良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする