testo(テストー)
testo(テストー)の 圧力・流量測定
testo(テストー)の 差圧計
冷媒圧力スマートプローブ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
21270962
品番
549I
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥10,000
冷媒ガスの圧力測定や、空調システムに必要な測定、演算が可能。
testo 115i クランプ温度計と一緒に使うと、過熱度、過冷却度、凝縮温度、飽和温度の演算も可能。
付属品
乾電池、出荷検査書
適合
CFC、HFC、HCFC、N、H2O、CO2
測定範囲(MPa)
-0.1〜6
外形寸法(mm)
125×32×31
測定項目
圧力
精度
【±1digit】フルスケールの±0.5%
接続
7/16"UNF
分解能
0.001MPA
バッテリー
単4アルカリ電池×3
電池寿命(時間)
150
動作温度(℃)
-20〜+50
保管温度(℃)
-20〜+60
過負荷(MPa)
6.5
注意
※スマートプローブ用アプリのダウンロードが必要です(無料)
※アプリは、GooglePlay,AppStoreでダウンロードして下さい(端末の必要条件・Bluetooth4.0 ・Android4.3以降 ・iOS8.3以上)