SPF1023 SPF 1×2材 ノーブランド 21271416

SPF 1×2材

(2件のレビュー)
取扱い終了 特別運賃
お気に入りに追加
内容量1束(10本) 注文コード21271416 品番SPF1023
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
材質SPF 長さ(mm)910 呼び寸法1×2材 寸法(縦×横)(mm)18×38

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥400 / 税込 ¥440

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21271416
2018-02-14
用途:
テーブル用
かけこみ 様 (飲食業)

DIYでテーブルを…と思い購入しました。安く買えて助かったと思っていましたが、中身は満足できるものではなく(節、割れ、平ひもの食い込み跡、記載と長さが違う、反り)、天板用にと別の大きなサイズも購入していたし(こちらの方は1週間後に届くもやはり同じような状態を確認できる)、また一から他で調べてサイズ計算したりも大変だと思い最終的には使用しました。

繊細なもの、人が触るような場所にはあんまり使いたくない素材でした。なんでも良いという方なら問題ないと思います。
※意見としてすでに報告済みで謝罪もいただいていますが、レビューを求められたのとまだ腹が立っているのと皆さんの参考になればと思い投稿しました。

MonotaROからの回答

ご期待に沿えず誠に申し訳ございませんでした。

対象商品:
21271425
2017-02-12
用途:
家の修理に

家の修理に色々材料買いました。
ホームセンターで買うと、はこぶのが
面倒なのでこちらで購入しました。
送料かかるので安くは無いですね。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする