SPF2046 SPF 2×4材 ノーブランド 21271583

SPF2046 SPF 2×4材 ノーブランド 21271583 SPF2046 SPF 2×4材 ノーブランド 21271583 SPF2046 SPF 2×4材 ノーブランド 21271583 SPF2046 SPF 2×4材 ノーブランド 21271583

SPF 2×4材

(19件のレビュー)
取扱い終了 代引不可特別運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量1束(5本) 長さ(mm)1820 注文コード21271583 品番SPF2046
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は長さなど8種類から選べます 他の種類を見る
長さ(mm)1820 材質SPF 呼び寸法2×4材 寸法(縦×横)(mm)38×89
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※2mを超える商品につきましては、一部お届けできない地域がございます。悪しからずご了承ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
21271583 SPF2046 68436813 SPF2046 SPF 2×4材 ノーブランド SPF 2×4材 ノーブランド 1本 1,098 税込1,208 内容量に違いがあります

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 19
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68436813
2024-02-17
用途:
棚の作成

普通です。
木材なので、ランダムで節などはあります。

1人が参考にしています
対象商品:
68436786
2024-02-16
用途:
壁掛けの棚作成
株式会社コングロプランニング 様

木の節が多くて材料のささくれが酷かったです。使えるようにするのに手間がかかりました。

1人が参考にしています
対象商品:
68436813
2023-04-12
用途:
倉庫部屋の棚の支柱
個人のお客様

思ったより寸法も正確でそろっていた、曲がりも少ない。

1人が参考にしています
対象商品:
68436795
2021-04-29
用途:
雨よけ屋根
株式会社樫の木製作所 様

曲がりや反りがなく直線性がよく、節も少なくとても良い材料でした。

2人が参考にしています
対象商品:
68436813
2021-05-23
用途:
DIYの作業用のうまを作成
製造業

やや節の多い材も混じっていますが、値段相応で満足しています。

1人が参考にしています
対象商品:
68436822
2020-04-19
用途:
脱衣場の棚設置。

SPF材ということで、もう少し表面加工が雑なのかと思いましたが、かなりなめらかで、脱衣場という場所柄塗装もなしに使用しました。包装も含めていい買い物だったと思います。

2人が参考にしています
対象商品:
68436795
2020-04-11
用途:
テラスづくり
教育・研究機関

価格を考えると満足度 80% あとは何年もつかが心配です。

防腐処理しているものを選べばよかったかも、

送料が高かったのは残念です。

4人が参考にしています
対象商品:
68436813
2019-07-09
用途:
家屋の修繕など

ソリも少なく物としては悪くないですが、価格は普通。
2×6と同時に購入しましたが、それぞれに高い送料がかかるのが痛い。
買いに行けるならホームセンターで購入したほうがはるかに安いですね。

5人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする