仕様自動カレントダウンOFF入力:無、モータ励磁OFF入力:有、原点励磁タイミング出力:有、マイクロステップ選択入力:4ビット信号入力
質量(kg)0.2
使用温度範囲(℃)0〜40
電流(A)駆動/0.3〜1.4/相
周波数最高応答/500kpps
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)91×36×70
入力信号2クロック入力方式
入力論理C-MOS相当負論理入力
励磁方式マイクロステップ
入力電源モータ駆動用:DC24〜36V±10%2A以下ロジック用:DC5V±5%0.1A以下
駆動方式バイポーラペンタゴン定電流駆動
RoHS指令(10物質対応)対応
マイクロステップ分割16種類(1,2,2.5,5,8,10,20,25,40,50,80,100,125,200,250)