DS表示器

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード21272317 品番DS-506
参考基準価格(税別)¥220,000 販売価格(税込) ¥241,780
販売価格(税別)
219,800

分布キャパシタの静電結合を用いた小型軽量のデジタルセンサです。
従来の渦電流タイプ静電容量センサと異なり、デジタル信号での信号伝送のため、ノイズに強くA/D変換器や
高精度のアナログアンプを必要としないため安価にシステムアップできます。

付属品DS-H10F(18×18):M2×4(ナベ小ネジ)(8個)DS-H10(Φ18):M2×4(ナベ小ネジ)(4個)対向板(18×18)付き 分解能最高/5mm以下 検出範囲(mm)0〜1 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※EMC(Electro Magnetic Compatibility)対策 : 本デジタルセンサは、対向板を対峙させないとき約120MHz、対向板を近接させたとき約300MHzで発振します。
※各種EMC規格をクリアするには、デジタルセンサと対向板のセンサ系を金属でシールドする等の対策が必要になります。
※お客様側で十分な対策をお願いいたします。なお、EMCに対する障害に関しましては、メーカーは一切の責任を負いません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動ステージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする