SG-55M 小型マイクロステップドライバ シグマ光機 21272676

小型マイクロステップドライバ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード21272676 品番SG-55M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥26,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

スイッチ切替または信号入力により分割数を250分割までの16種類の設定が可能です。
駆動対象モータは、駆動電流0.5〜1.6A/相の5相ステッピングモータです。励磁タイミング出力が可能です

仕様自動カレントダウンOFF入力:無/モータ励磁OFF入力:有/マイクロステップ選択入力:4ビット信号入力/原点励磁タイミング出力:有 質量(kg)0.2 使用温度範囲(℃)0〜40 電流(A)駆動/0.5〜1.6A/相 周波数最高応答/500kpps 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)105×38×74 入力信号1クロック入力方式、2クロック入力方式 入力論理フォトカプラ入力 励磁方式マイクロステップ 入力電源DC24〜36V、3AMax 駆動方式バイポーラペンタゴン定電流駆動 マイクロステップ分割16種類(1,2,4,5,8,10,16,20,25,40,50,80,100,125,200,250)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動ステージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする