SGSP-120YAW 自動回転ステージ シグマ光機 21272746

自動回転ステージ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード21272746 品番SGSP-120YAW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥198,000
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

ガイドにベアリングを採用し、送り機構にはウォームギアを使用したステッピングモータ駆動の回転ステージです。
計測・検査・評価装置用の位置決めに適した自動ステージです。

耐荷重N(kgf)196(20.0) 仕様(MIXスピード)30°sec/リミットセンサ:有(NORMAL CLOSE)/原点センサ:無/近接原点センサ:無 材質ステージ/アルミ・アルミニウム青銅 質量(kg)2 寸法・サイズ(mm)テーブル面/Φ120 範囲回転/反時計周りCCW方向は無限、時計周りCW方向は0度付近(-2.5°)で停止 分解能(Full)0.005°/パルス/(Half)0.0025°/パルス 機構ウォームギヤ(1:144) 移動ガイドクロスローラ モーメント剛性(sec/N・cm)1 位置決め精度(°)0.1/(繰り返し)0.02 ロストモーション(°)0.02

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
21272746 SGSP-120YAW 31365794 OSMS-120YAW 画像準備中 自動回転ステージ シグマ光機 1台 209,800 税込230,780 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動ステージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする