SGSP-25ACTR-BO ステッピングモータ駆動小型アクチュエータ シグマ光機 21272834

SGSP-25ACTR-BO ステッピングモータ駆動小型アクチュエータ シグマ光機 21272834 SGSP-25ACTR-BO ステッピングモータ駆動小型アクチュエータ シグマ光機 21272834

ステッピングモータ駆動小型アクチュエータ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード21272834 品番SGSP-25ACTR-BO
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥69,000
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

小型高性能ステッピングモータと精密研削ネジを組合せた低価格のアクチュエータです。
用途に応じて移動量13mm、25mmの2種類から選択可能です。

仕様送りネジ:精密研削ネジΦ4mm、リード0.5mm/1パルス移動量(フルステップ/ハーフステップ):1μm/0.5μm 品番モーター/PK513PB-C9(20mm)【オリエンタルモーター(株)】

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動ステージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする