自動偏光子ホルダ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード21272877 品番SGSP-60-WPQ-0B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥164,000
質量(kg)0.5 精度(mm)面振れ/0.02 RoHS指令(10物質対応)対応 移動量(°)30/s 位置決め精度(°)0.02 ロストモーション(°)0.05

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動ステージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする