AP-7 ソルミックス 日本アルコール販売 21280263

ソルミックス

(8件のレビュー)
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1缶(14kg) 注文コード21280263 品番AP-7
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

アルコール事業法に基づいて製造されたエタノールを主剤とした混合溶剤です。
事業法上の一切の手続が終了しておりますので購入、販売、使用上の制約がない自由商品です。

成分エタノール85.5%、ノルマルプロピルアコール9.6%、イソプロピルアルコール4.9%、水0.2%以下 引火点(℃)14.3(タグ密閉) 危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名アルコール類 性状無色透明の液体で刺激臭はありません 危険物の性状水溶性
化学物質等安全データシート(SDS):(0.4MB)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※個人宅への配送は出来ません。
※お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,480 / 税込 ¥1,628
沖縄地方数量1につき ¥3,180 / 税込 ¥3,498
離島数量1につき ¥3,180 / 税込 ¥3,498

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
21280263 AP-7 12025520 AP-7 BEST MOUCAL アルコール製剤 関西石油製品販売 BEST MOUCAL アルコール製剤 関西石油製品販売 1缶(14kg) 13,980 税込15,378 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:112

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-11-22
用途:
アルコール度数、問題無し。
株式会社向陽社 様 (卸売・小売業)

アルコール度数、問題無し。
当分必要なアルコールなので、コスパの良い大容量は助かります。

対象商品:
21280263
2022-07-07
用途:
製品のコーティングに使用

リピート商品です。多少の値上がりは有りますが、納期は他サイトより最速だと思います。手配しやすいので助かります

対象商品:
21280263
2020-04-19
用途:
消毒用エタノールの代用(物品・皮膚)
杉浦鍼灸治療室 様 (サービス業)

水を15〜20パーセント加えて使えば、使用感としては消毒用エタノールと差はないように感じます。非常に助かり感謝いたします。

4人が参考にしています
対象商品:
21280272
2020-03-25
用途:
消毒用
教育・研究機関

大量に使用するので、このサイズのアルコールの取扱いがあってとても助かりました。

2人が参考にしています
対象商品:
21280254
2019-10-28
用途:
樹脂洗浄用
建設業・工事業

IPAを含まないこのA-7製品を探していました。品質に関してはリピーターですので、概ね満足です。商品の発送も一斗缶にそのまま伝票を貼り配達されたので少し驚きましたが、廃棄物も少なく満足しています。

3人が参考にしています
対象商品:
21280263
2020-01-21
用途:
自社製品の製造・出荷時に使用

毎回まとめて購入する為、他のサイトと比べて安値であり納入予定日も
早い為、常にリピート購入しています。

1人が参考にしています
対象商品:
21280263
2020-05-12
用途:
部材の洗浄、消毒用

精製水、グリセリン、塩化ベンザルと適切比で混ぜ、ヒトに触れない、作業者の持ち回り品、持ち込み機材の洗浄剤とした。ヒトの消毒への利用については、かまわない旨の特措が厚労通達は出ているが、さすがに四日市の工業製品なので、ヒトが直接触れない、かつ再利用を余儀なくされる部材に利用。

2人が参考にしています
対象商品:
21280263
2016-05-30
用途:
製品洗浄時
製造業

手ごろな値段で購入でき、助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする